PHOENIX CONTACT - PHC1500554 SACC-M16FS-14CON-M CONNETTORE - 1500554

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - ohne
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 14
Für Kabelaußendurchmesser - 6...8 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918609641
Artikelnummer
PHC1500554
Herstellernummer
1500554
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
ohne
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
14
Für Kabelaußendurchmesser:
6...8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-30...95 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


