Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1496723 HC-Q02-I-AT-M INSERTO CONTATTI - 1496723

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1496723 HC-Q02-I-AT-M INSERTO CONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151946180

Artikelnummer

PHC1496723

Herstellernummer

1496723

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

2

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

2

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser Steckkontakt:

4 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...10 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Inserto contatti, numero poli: 2+PE, dimensioni: D7, contatti di potenza: 2, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a vite assiale, 400 V, 40 A, 1,5 mm² ... 10 mm², applicazione: Potenza