PHOENIX CONTACT - PHC1480226 PSR-PLC21-2CO-24DC-SC RELE ACCOPPIAMENTO - 1480226
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 0.03 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...28.8 V
Komplettgerät mit Sockel - ja
Packung
1 ST
EAN
4063151897741
Artikelnummer
PHC1480226
Herstellernummer
1480226
Hersteller
PHC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
0.03 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
21.6...28.8 V
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit zwangsgeführten Kontakten:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
14 mm
Höhe:
80 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Tiefe:
104 mm
Schutzart (IP):
IP20


