Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1462716 XT 2,5-MT MORSETTO SEZIONATORE COLTELLO - 1462716

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1462716 XT 2,5-MT MORSETTO SEZIONATORE COLTELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,07 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4063151854515

Artikelnummer

PHC1462716

Herstellernummer

1462716

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...4 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.34...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.34...0.34 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Höhe:

61.9 mm

Breite:

5.2 mm

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Tiefe:

36.9 mm

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 20 A, tipo di connessione: Connessione Push-X, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,34 mm² - 4 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio