Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1458554 SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO CONNETTORE PER VALV - 1458554

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1458554 SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO CONNETTORE PER VALV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Zinn

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356639002

Artikelnummer

PHC1458554

Herstellernummer

1458554

Hersteller

PHC

Polzahl:

3

Bemessungsspannung:

24 V

Bemessungsstrom:

4 A

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Min. Anzahl der Steckzyklen:

50

Mit PE-Anschluss:

nein

Mit Statusanzeige:

ja

Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode