Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1457940 SACC-DSI-FS-5CON-L180/SH BU CONNETTORE - 1457940

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1457940 SACC-DSI-FS-5CON-L180/SH BU CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einschraubgewinde - M12

  • Mit Schirmanschluss - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff der Kontaktbeschichtung - sonstige

  • Verschmutzungsgrad - 3

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356632706

Artikelnummer

PHC1457940

Herstellernummer

1457940

Hersteller

PHC

Einschraubgewinde:

M12

Mit Schirmanschluss:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, codifica: A, Montaggio posteriore, M16 x 1,5, Codoli, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1239852