Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1457500 SACC-CI-M12MS- 4CON-SH TOR 32 CONNETTORE - 1457500

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1457500 SACC-CI-M12MS- 4CON-SH TOR 32 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356616249

Artikelnummer

PHC1457500

Herstellernummer

1457500

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder. Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar. Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte. Zusätzliche Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand.