Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1457364 SACB-8/16- 5,0PUR OD BOX SENS/ATT - 1457364

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1457364 SACB-8/16- 5,0PUR OD BOX SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 5 m

  • Kabellänge konfigurierbar - nein

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356620833

Artikelnummer

PHC1457364

Herstellernummer

1457364

Hersteller

PHC

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

5 m

Kabellänge konfigurierbar:

nein

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Bemessungsspannung:

120 V

Betriebsspannung:

135...135 V

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

2 A

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Max. Summenstrom:

12 A

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

nein

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

ja

Fixkabelversion geeignet für Schleppketten:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-30...90 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

58 mm

Höhe:

26 mm

Tiefe:

153 mm

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten. Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung.