PHOENIX CONTACT - PHC1456190 PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 TAPPO - 1456190

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Verriegelung - sonstige
Mit Dichtung - nein
Mit Verlierschutz - nein
Umgebungstemperatur - 85...85 °C
Schutzart (IP), montiert - IP67
Packung
5 ST
EAN
4046356605717
Artikelnummer
PHC1456190
Herstellernummer
1456190
Hersteller
PHC
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
nein
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Verschlusskappe M12 aus Kunststoff mit Befestigungsband, für nicht belegte M12-Stecker mit 14,5 mm Befestigungsöse