PHOENIX CONTACT - PHC1453880 Piastra terminale - 1453880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
EAN
4063151841584
Artikelnummer
PHC1453880
Herstellernummer
1453880
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 39,6 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 89,6 mm, colore: grigio


