Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1452343 SACC-E-M12FSB-5CON-PG9/0,5 VA CONNETTORE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1452343 SACC-E-M12FSB-5CON-PG9/0,5 VA CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 0.5 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - ohne

  • Montageart - Frontmontage

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356543620

Artikelnummer

PHC1452343

Herstellernummer

1452343

Hersteller

PHC

Kabellänge:

0.5 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

ohne

Montageart:

Frontmontage

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Einschraubgewinde:

M12

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Aderquerschnitt:

0.34 mm²

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Mit Schirmanschluss:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

IP69K

Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 5-poli, Femmina, diritto, M12, codifica: B, su estremità conduttore libera, Montaggio anteriore, Pg9, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, saldato