Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1447183 SAC-4P-M12MS/ 3,0-PVC/M12FR CAVO - 1447183

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1447183 SAC-4P-M12MS/ 3,0-PVC/M12FR CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Geschirmt - nein

  • Mit LED-Anzeige - nein

  • Farbe des Kabelmantels - sonstige

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356661386

Artikelnummer

PHC1447183

Herstellernummer

1447183

Hersteller

PHC

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungsspannung:

250 V

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Cavo sensore/attuatore, 4 poli, PVC, nero-grigio RAL 7021, conn. maschio diritto M12, codifica A, su conn. femmina angolato M12, codifica A, lungh.: 3,0 m