Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1441778 SACC-DSI-M12FS-5CON-M16 CONNETTORE - 1441778

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1441778 SACC-DSI-M12FS-5CON-M16 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Bemessungsstrom In - 4 A

  • Umgebungstemperatur - 85...85 °C

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356533973

Artikelnummer

PHC1441778

Herstellernummer

1441778

Hersteller

PHC

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Einfache Leiterplattenmontage: einteilige Steckverbinder für das Wellenlöten. Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform. Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten.