Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1441697 SACC-SQ-M12FS-8CON-20/0,5 CONNETTORE - 1441697

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1441697 SACC-SQ-M12FS-8CON-20/0,5 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 0.5 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - ohne

  • Montageart - Frontmontage

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356533034

Artikelnummer

PHC1441697

Herstellernummer

1441697

Hersteller

PHC

Kabellänge:

0.5 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

ohne

Montageart:

Frontmontage

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

30 V

Mit Schirmanschluss:

nein

Einschraubgewinde:

M12

Aderquerschnitt:

0.25 mm²

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Connettore per apparecchi anteriore, 8-poli, Femmina, diritto, M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,25 mm², Filo in TPE, saldato, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1239728