PHOENIX CONTACT - PHC1441642 SACC-SQ-M12MS-5CON-20/0,5 CONNETTORE - 1441642

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - ohne
Montageart - Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356532983
Artikelnummer
PHC1441642
Herstellernummer
1441642
Hersteller
PHC
Kabellänge:
0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
ohne
Montageart:
Frontmontage
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Einschraubgewinde:
M12
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Betriebstemperatur:
-25...85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Mit Schirmanschluss:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67