Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1440669 SACC-DSIV-FS-8CON-L180-10G SCO CONNETTOR - 1440669

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1440669 SACC-DSIV-FS-8CON-L180-10G SCO CONNETTOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 5

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356504591

Artikelnummer

PHC1440669

Herstellernummer

1440669

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

5

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

0.5 A

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Bemessungsspannung:

50 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Einbaubuchse CAT6A, Ethernet, 8-polig, M12-SPEEDCON, Vorderwand-/Schraubmontage mit M12-Befestigungsgewinde, mit geradem Lötanschluss