PHOENIX CONTACT - PHC1440588 NBC-M12MSX/20,0-94F CMC CAVO ETHERNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - sonstige
Polzahl - 8
Kabellänge - 20 m
Werkstoff des Kabelmantels - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4046356504508
Artikelnummer
PHC1440588
Herstellernummer
1440588
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
sonstige
Polzahl:
8
Kabellänge:
20 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
ja
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
48 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...80 °C
Bemessungsstrom In:
0.5 A