PHOENIX CONTACT - PHC1440067 Connettore per apparecchi posteriore - 1440067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Montageart - Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Bemessungsstrom In - 4 A
Einschraubgewinde - M12
Packung
10 ST
EAN
4046356478663
Artikelnummer
PHC1440067
Herstellernummer
1440067
Hersteller
PHC
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Montageart:
Hinterwandmontage
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Bemessungsstrom In:
4 A
Einschraubgewinde:
M12
Mit Schirmanschluss:
ja
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Verschmutzungsgrad:
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Betriebstemperatur:
-25...85 °C


