PHOENIX CONTACT - PHC1437698 Connettore per apparecchi posteriore - 1437698

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 1 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Packung
1 ST
EAN
4046356458436
Artikelnummer
PHC1437698
Herstellernummer
1437698
Hersteller
PHC
Kabellänge:
1 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Mit PE-Anschluss:
nein
Betriebstemperatur:
-25...85 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Mit Schirmanschluss:
nein
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


