Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1437232 SACB-8/16-L-C SCO OTB BOX SENS/ATT - 1437232

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1437232 SACB-8/16-L-C SCO OTB BOX SENS/ATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.14...1.5 mm²

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356455626

Artikelnummer

PHC1437232

Herstellernummer

1437232

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.14...1.5 mm²

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Betriebsspannung:

24...24 V

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

8 A

Max. Summenstrom:

8 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Betriebstemperatur:

-30...80 °C

Schutzart (IP):

IP54

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

58 mm

Höhe:

28 mm

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten. Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung.