Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1436770 SACC-DSI-FS-12CON-L180 SCO SH CONNETTORE - 1436770

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1436770 SACC-DSI-FS-12CON-L180 SCO SH CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Montageart - Hinterwandmontage

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Bemessungsstrom In - 1.5 A

  • Einschraubgewinde - PG9

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356438780

Artikelnummer

PHC1436770

Herstellernummer

1436770

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Montageart:

Hinterwandmontage

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Einschraubgewinde:

PG9

Mit Schirmanschluss:

ja

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Connettore per apparecchi posteriore, 12-poli, Femmina, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativapriva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta