Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1436521 Connettore per apparecchi posteriore - 1436521

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1436521 Connettore per apparecchi posteriore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Montageart - Hinterwandmontage

  • Bemessungsstrom In - 2 A

  • Einschraubgewinde - M8

  • Mit Schirmanschluss - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356434881

Artikelnummer

PHC1436521

Herstellernummer

1436521

Hersteller

PHC

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Montageart:

Hinterwandmontage

Bemessungsstrom In:

2 A

Einschraubgewinde:

M8

Mit Schirmanschluss:

nein

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Verschmutzungsgrad:

3

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 6-poli, Connettore, diritto, M8, A-codifica, Saldatura a onde