Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1430857 PROT-M 8 FS-PA-CHAIN TAPPO IN PLASTICA - 1430857

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1430857 PROT-M 8 FS-PA-CHAIN TAPPO IN PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Halogenfrei - nein

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356332866

Artikelnummer

PHC1430857

Herstellernummer

1430857

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Tappo a vite Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1430857 - PROT-M 8 FS-PA-CHAIN TAPPO IN PLASTICA