PHOENIX CONTACT - PHC1429441 MPTD 2,5-RZ MINIMORSETTO PASSANTE - 1429441
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 4
Bemessungsspannung - 800 V
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,09 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151796105
Artikelnummer
PHC1429441
Herstellernummer
1429441
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
800 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.14 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
10.3 mm
Höhe:
36 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
32 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


