Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1426313 SACC-M 8MS-3QO-0,5-VA CONNETTORE - 1426313

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1426313 SACC-M 8MS-3QO-0,5-VA CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 3

  • Für Kabelaußendurchmesser - 2.5...5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626457635

Artikelnummer

PHC1426313

Herstellernummer

1426313

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

3

Für Kabelaußendurchmesser:

2.5...5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

12.5 mm

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-25...80 °C

Bemessungsspannung:

60 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore, 3-poli, Maschio diritto M8, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Acciaio inox 1.4305, diametro esterno conduttore 2,5 mm ... 5 mm