Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1424847 HC-STA-B32-SHWD-2SSP36-ELC-AL CONNETT. I - 1424847

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1424847 HC-STA-B32-SHWD-2SSP36-ELC-AL CONNETT. I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 94 mm

  • Höhe - 90 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Beschichtung Gehäuse - unbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626382524

Artikelnummer

PHC1424847

Herstellernummer

1424847

Hersteller

PHC

Breite:

94 mm

Höhe:

90 mm

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

Oberteil

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

ja

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

2

Art der Verriegelung:

Querbügel

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

ja

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Schlagfestigkeit:

IK09

Custodia per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1424847 - HC-STA-B32-SHWD-2SSP36-ELC-AL CONNETT. I