PHOENIX CONTACT - PHC1424711 SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH CAVO DI POTENZA - 1424711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschirmt - ja
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Umgebungstemperatur - 85...85 °C
Betriebstemperatur - -25...85 °C
Schutzart (IP), montiert - IP65
Packung
1 ST
EAN
4055626376745
Artikelnummer
PHC1424711
Herstellernummer
1424711
Hersteller
PHC
Geschirmt:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Betriebstemperatur:
-25...85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Bemessungsspannung:
48 V
Verschmutzungsgrad:
1
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold