PHOENIX CONTACT - PHC1424658 SACC-M12MS-5PL SH CONNETTORE M12 - 1424658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Durchmesser des Steckverbinders - 19 mm
Gewindemaß (metrisch) - 12
Ausführung des Gehäuses - gerade
Bemessungsstrom In - 4 A
Packung
1 ST
EAN
4055626375854
Artikelnummer
PHC1424658
Herstellernummer
1424658
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Durchmesser des Steckverbinders:
19 mm
Gewindemaß (metrisch):
12
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.08...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65


