PHOENIX CONTACT - PHC1424496 Pressacavi - 1424496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4...4 mm
Schutzart (IP) - IP66
Gewindelänge - 8 mm
Packung
10 ST
EAN
4055626373263
Artikelnummer
PHC1424496
Herstellernummer
1424496
Hersteller
PHC
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4...4 mm
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
8 mm
Farbe:
schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
19 mm
Biegeschutz:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
21.6 mm
Art der Dichtung:
sonstige
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Material Dichtung:
sonstige
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Druckausgleichend:
nein


