PHOENIX CONTACT - PHC1424478 G-INS-M32-L68N-PNES-GY PRESSACAVO - 1424478

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser - 18...18 mm
Schutzart (IP) - IP66
Gewindelänge - 16 mm
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626372686
Artikelnummer
PHC1424478
Herstellernummer
1424478
Hersteller
PHC
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18...18 mm
Schutzart (IP):
IP66
Gewindelänge:
16 mm
Farbe:
grau
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
42 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
40.9 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
sonstige
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Art der Zugentlastung nach EN 62444:
Typ A
Material Dichtung:
sonstige
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Druckausgleichend:
nein


