PHOENIX CONTACT - PHC1424461 HC-STA-A16PT-BWS-HT-M25-ELCAL CUSTODIA - 1424461

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Hermaphrodit
Polzahl - 16
Anzahl der Steckkontaktreihen - 2
Bemessungsstrom In - 16 A
Umgebungstemperatur - 100...100 °C
Packung
1 ST
EAN
4055626372907
Artikelnummer
PHC1424461
Herstellernummer
1424461
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Polzahl:
16
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
100...100 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP66
EMV-Ausführung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Mit Dichtung:
nein
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige


