PHOENIX CONTACT - PHC1424337 HC-CIF-B24-HFWL-PL ADATTATORE HEAVYCON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Befestigungselements - Schienenhalterung
Werkstoff des Befestigungselements - Kunststoff
Befestigungsrichtung - schwenkbar
Art der Tragschiene - Hutschiene
Mit PE-Anschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
4055626370750
Artikelnummer
PHC1424337
Herstellernummer
1424337
Hersteller
PHC
Art des Befestigungselements:
Schienenhalterung
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Art der Tragschiene:
Hutschiene
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
42 mm
Höhe:
61 mm
Tiefe:
170 mm


