Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1424223 Modulo portacontatti - 1424223

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1424223 Modulo portacontatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Bemessungsspannung - 830 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626369549

Artikelnummer

PHC1424223

Herstellernummer

1424223

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

2

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

830 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

2

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser Steckkontakt:

4 mm

Umgebungstemperatur:

125...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...6 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

14.6 mm

Höhe:

33.4 mm

Tiefe:

49.95 mm

Modulo portacontatti, numero poli: 2, contatti di potenza: 2, contatti di comando: 0, Spina, Connessione Push-in, 830 V, 40 A, 2,5 mm² ... 6 mm², applicazione: Potenza