PHOENIX CONTACT - PHC1424221 Modulo portacontatti - 1424221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 40 A
Bemessungsspannung - 830 V
Anzahl der Leistungskontakte - 4
Packung
1 ST
EAN
4055626369525
Artikelnummer
PHC1424221
Herstellernummer
1424221
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
830 V
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Durchmesser Steckkontakt:
4 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Breite:
14.6 mm
Höhe:
33.4 mm
Tiefe:
55.45 mm


