PHOENIX CONTACT - PHC1424218 Modulo portacontatti - 1424218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 40 A
Bemessungsspannung - 690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Packung
1 ST
EAN
4055626368696
Artikelnummer
PHC1424218
Herstellernummer
1424218
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
40 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Durchmesser Steckkontakt:
4 mm
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...6 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Breite:
14.6 mm
Höhe:
33.4 mm
Tiefe:
50.75 mm


