Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1424100 SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRS PE SH CAVO POWER - 1424100

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1424100 SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRS PE SH CAVO POWER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356693059

Artikelnummer

PHC1424100

Herstellernummer

1424100

Hersteller

PHC

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

1.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

orange

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

ja

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

690 V

Schutzart (IP):

IP65

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig: AC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 630 V AC. Schutz gegen Fehlstecken durch spezielle S-Kodierung. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung.