Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1423962 Modulo portacontatti - 1423962

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1423962 Modulo portacontatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626365817

Artikelnummer

PHC1423962

Herstellernummer

1423962

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

5

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

230 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...0.25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 5, Leistungskontakte: 5, Steuerkontakte: 0, Anzahl der Anschlüsse je Pol: 2, Buchse, Push-in-Anschluss, 230/400 V, 10 A, 0,25 mm² ... 1,5 mm², Anwendung: Leistung