PHOENIX CONTACT - PHC1423723 Modulo portacontatti - 1423723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 9
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4055626369419
Artikelnummer
PHC1423723
Herstellernummer
1423723
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...0.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
34.2 mm
Höhe:
14.6 mm
Tiefe:
14.6 mm


