Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1423645 CC1,0-TS-1,00M AU CONNETTORE M12 - 1423645

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1423645 CC1,0-TS-1,00M AU CONNETTORE M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 4 A

  • Umgebungstemperatur - 85...85 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.34...1 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.34...1 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4055626363318

Artikelnummer

PHC1423645

Herstellernummer

1423645

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:

4 A

Umgebungstemperatur:

85...85 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.34...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.34...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.34...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Abisolierlänge:

4 mm

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Contatto per connettori industriali Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1423645 - CC1 0-TS-1 00M AU CONNETTORE M12