PHOENIX CONTACT - PHC1423643 CC0,6-TS-0,34M AU CONTATTO A CRIMPARE - 1423643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 0.5 A
Umgebungstemperatur - 85...85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...0.34 mm²
Packung
100 ST
EAN
4055626368108
Artikelnummer
PHC1423643
Herstellernummer
1423643
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
0.5 A
Umgebungstemperatur:
85...85 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.34 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
4 mm
Durchmesser Steckkontakt:
0.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100


