Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1422978 Ripartitore modulare - 1422978

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1422978 Ripartitore modulare

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Befestigungselements - sonstige

  • Montageart des Befestigungselements - Schraube

  • Befestigungsrichtung - schwenkbar

  • Art der Tragschiene - sonstige

  • Mit PE-Anschluss - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626319926

Artikelnummer

PHC1422978

Herstellernummer

1422978

Hersteller

PHC

Art des Befestigungselements:

sonstige

Montageart des Befestigungselements:

Schraube

Befestigungsrichtung:

schwenkbar

Art der Tragschiene:

sonstige

Mit PE-Anschluss:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

482.6 mm

Höhe:

43.6 mm

Tiefe:

83.4 mm

hohe Packungsdichte. individuell bestückbar mit RJ45- oder LWL-Einsätzen.