PHOENIX CONTACT - PHC1422662 CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 CONNETTORE DATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 22 mm
Höhe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4055626311319
Artikelnummer
PHC1422662
Herstellernummer
1422662
Hersteller
PHC
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
22 mm
Höhe:
50 mm
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.23 mm²
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
EMV-Ausführung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Mit Dichtung:
ja