Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1422661 CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8 CONNETTORE DATI

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1422661 CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8 CONNETTORE DATI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1.75 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 22 mm

  • Höhe - 34 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626311197

Artikelnummer

PHC1422661

Herstellernummer

1422661

Hersteller

PHC

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1.75 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

22 mm

Höhe:

34 mm

Umgebungstemperatur:

70...70 °C

Bemessungsspannung:

72 V

Überspannungskategorie:

I

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.23 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

EMV-Ausführung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Mit Dichtung:

ja

Connettore industriale rettangolare completo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1422661 - CUC-V14-C1ZNI-S R4E8 CONNETTORE DATI