Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1422205 VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G CONNETTORE

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1422205 VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 22 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Umgebungstemperatur - -25...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356571999

Artikelnummer

PHC1422205

Herstellernummer

1422205

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

1 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

22 mm

Höhe:

30 mm

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Bemessungsspannung:

72 V

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

Push Pull

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-25...60 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

RJ45-Steckverbinder, IP67, mit Push-Pull Verriegelung (Variante 14), Kunststoffgehäuse, für 10 Gbit/s, für flexieble Leiter AWG 24 ... 27