Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1421679 SACC-M12MS-8QO SH ETH CONNETTORE - 1421679

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1421679 SACC-M12MS-8QO SH ETH CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 8

  • Für Kabelaußendurchmesser - 5...5 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626276816

Artikelnummer

PHC1421679

Herstellernummer

1421679

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

8

Für Kabelaußendurchmesser:

5...5 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

19 mm

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

2 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

48 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...0.34 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.34 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.34 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.34 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort.