Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1421129 CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 CONNETTORE RJ45 - 1421129

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1421129 CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 CONNETTORE RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 13.65 mm

  • Höhe - 43.4 mm

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1.75 A

  • Umgebungstemperatur - 70...70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626254685

Artikelnummer

PHC1421129

Herstellernummer

1421129

Hersteller

PHC

Breite:

13.65 mm

Höhe:

43.4 mm

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1.75 A

Umgebungstemperatur:

70...70 °C

Bemessungsspannung:

72 V

Überspannungskategorie:

I

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.23...0.32 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-40...70 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

EMV-Ausführung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Mit Dichtung:

nein

RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 23- 22, Kabelabgang: gerade