PHOENIX CONTACT - PHC1420934 HC-EVO-B24-HLFS-PLBK CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung des Gehäuses - sonstige 
- Werkstoff des Gehäuses - sonstige 
- Anordnung der Kabelzuführung - sonstige 
- Bügellage - ohne 
- Art der Verriegelung - Längsbügel 
Packung
- 1 ST 
EAN
4055626249339
Artikelnummer
PHC1420934
Herstellernummer
1420934
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
49 mm
Höhe:
135.7 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP66


