Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419898 Inserto contatti - 1419898

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419898 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Bemessungsspannung - 830 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626256177

Artikelnummer

PHC1419898

Herstellernummer

1419898

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

830 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser Steckkontakt:

4 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...10 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

21 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

21 mm

Inserto contatti, numero poli: 4, dimensioni: D7, numero di connessioni per polo: 1, Spina, Connessione a crimpare, 830 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², applicazione: Potenza, solo per custodie in plastica, quattro opzioni di codifica