Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1419888 Modulo portacontatti - 1419888

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1419888 Modulo portacontatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Bemessungsspannung - 50 V

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626253268

Artikelnummer

PHC1419888

Herstellernummer

1419888

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

50 V

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Umgebungstemperatur:

-40...70 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: RJ45, Ausführung : RJ45, Stift, 50 V, 1 A, Anwendung: Daten, mit Adapter für RJ-Industrialstecker