PHOENIX CONTACT - PHC1419885 Modulo portacontatti - 1419885

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 50 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626253237
Artikelnummer
PHC1419885
Herstellernummer
1419885
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
50 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
-25...60 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


